EC200A38-2C20 IC900 Fresa de Metal Duro Integral de Longitud Media, 2 Labios, Hélice de 30 y 45°

Número de artículo: 5699179
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5699179
EAN / GTIN 7291075000191
Número del fabricante 5699179
Número L L24180 1655

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 38 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 104 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 38 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 104 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra