OFMT 05T305TN-76 IC928 Plaquitas Octogonales de Fresado

Número de artículo: 5698918
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIOCTO
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5698918
EAN / GTIN 7291075195095
Número del fabricante 5698918
Número L L23910 47

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 4 mm
  • Numero de aristas de corte 8

De la misma serie "HELIOCTO" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra