OECR 060405AER-P IC830 Plaquitas Octogonales con Desprendimiento Positivo y Filos de corte vivos

Número de artículo: 5697714
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie HELIOCTO
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5697714
    EAN / GTIN 7291075119466
    Número del fabricante 5697714
    Número L L23910 572

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.9 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.5 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.7 mm
    • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
    • Espesor de la plaquita (S) 4.9 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 8

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "HELIOCTO" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra