Disco de corte diamantado PREMIUM*** de alto rendimiento 230 mm

Número de artículo: 569741 230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Optimizado para material de trabajo: Piedra
  • Descripción de la forma: recta
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Diamante
    Símbolo de medio abrasivo D
    Optimizado para material de trabajo Piedra
    Forma 41
    Descripción de la forma recta
    ⌀ de muela 230 mm
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 569741 230
    EAN / GTIN 9003173019016
    Número del fabricante 34434386

    Descripción

    Ejecución:

    Discos de corte diamantados para el corte en seco y en húmedo. ⌀ de perforación 22,23 mm.
    • Tiempos de corte reducidos gracias a los diamantes de corte fácil.
    • Vida útil extremadamente larga, menos cambios de muela abrasiva.
    • Diámetro uniforme; en consecuencia, siempre la plena profundidad de corte.
    • Reducción de la generación de polvo; prácticamente sin desgaste de la muela abrasiva.

    Versión de alto rendimiento con 10 o 12 mm de altura de revestimiento. Apto para todo material de construcción, larga duración, a prueba de sobrecalentam.

    Aplicación:

    Para cortar materiales de construcción corrientes, como hormigón (también armado), ladrillo, piedra natural, baldosas, cerámica, acero, etc.

    Nota:

    • Guarnición diamantada preafilado en fábrica. ¡Observar siempre el sentido de giro!
    • Otros discos de corte diamantados a petición.