Disco de corte diamantado PREMIUM*** Fast Cut 230 mm

Número de artículo: 569730 230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Optimizado para material de trabajo: Piedra
  • Descripción de la forma: recta
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Optimizado para material de trabajo Piedra
Forma 41
Descripción de la forma recta
⌀ de muela 230 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Revestimiento abrasivo anchura 1,9 mm
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 6.600 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 569730 230
EAN / GTIN 9003174758006
Número del fabricante 475800

Descripción

Ejecución:

Discos de corte diamantados para el corte en seco y en húmedo. ⌀ de perforación 22,23 mm.
  • Tiempos de corte reducidos gracias a los diamantes de corte fácil.
  • Vida útil extremadamente larga, menos cambios de muela abrasiva.
  • Diámetro uniforme; en consecuencia, siempre la plena profundidad de corte.
  • Reducción de la generación de polvo; prácticamente sin desgaste de la muela abrasiva.

Facilidad de corte extrema, para tiempos de corte reducidos, solicitación reducida de la máquina y cortes limpios. A prueba de sobrecalentamiento. Extra estrecha, ancho de recubrimiento 1,2 mm (⌀ 115 / 125) y 1,9 mm (⌀ 180 / 230).

Aplicación:

Para cortar materiales de construcción corrientes, como hormigón (también armado), ladrillo, piedra natural, baldosas, cerámica, acero, etc.

Material:

Optimizado para: Piedras de hormigón, granito, neis, pórfido, placas para aceras.

Nota:

  • Guarnición diamantada preafilado en fábrica. ¡Observar siempre el sentido de giro!
  • Otros discos de corte diamantados a petición.