Disco de corte diamantado ESTÁNDAR** Universal 230 mm

Número de artículo: 569721 230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Optimizado para material de trabajo: Piedra
  • Descripción de la forma: recta
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Optimizado para material de trabajo Piedra
Forma 41
Descripción de la forma recta
⌀ de muela 230 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Revestimiento abrasivo anchura 2,6 mm
Revestimiento abrasivo altura 9 mm
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 6.600 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 569721 230
EAN / GTIN 9003173101100
Número del fabricante 34499938

Descripción

Ejecución:

Discos de corte diamantados para el corte en seco y en húmedo. ⌀ de perforación 22,23 mm.
  • Tiempos de corte reducidos gracias a los diamantes de corte fácil.
  • Vida útil extremadamente larga, menos cambios de muela abrasiva.
  • Diámetro uniforme; en consecuencia, siempre la plena profundidad de corte.
  • Reducción de la generación de polvo; prácticamente sin desgaste de la muela abrasiva.

Para uso diario en todos los materiales de construcción, como hormigón, ladrillo, piedra natural, revestimiento sinterizado directamente, hoja de base bonificada (sin oscilación).

Aplicación:

Para cortar materiales de construcción corrientes, como hormigón (también armado), ladrillo, piedra natural, baldosas, cerámica, acero, etc.

Nota:

  • Guarnición diamantada preafilado en fábrica. ¡Observar siempre el sentido de giro!
  • Otros discos de corte diamantados a petición.