Disco de corte STANDARD ** para piedra 230 mm

Número de artículo: 569700 230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,62 € / Unidad
  • de 25Unidad
    3,02 € / Unidad
a petición
En stock
218 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Descripción de la forma: recta
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: Piedra; Piedra natural; Piedra artificial
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Especificación C30-BF
Forma 41
Descripción de la forma recta
⌀ de muela 230 mm
Anchura del disco de corte 3 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Para grosor de material 9 mm - 15 mm
Optimizado para material de trabajo Piedra; Piedra natural; Piedra artificial
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 6.600 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 569700 230
EAN / GTIN 9003173675854
Número del fabricante 367585

Descripción

Ejecución:

Disco de corte universal para piedra (especificación: C30-BF).

Aplicación:

Para piedra natural y artificial, ladrillos refractarios y hormigón.