MM EC120E09R00CF-4T08 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral Antivibratorias, para Aplicaciones de Desbaste y Acabado

Número de artículo: 5696226
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5696226
    EAN / GTIN 7291075258264
    Número del fabricante 5696226
    Número L L24060 381

    Descripción

    Descripción:

    Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 24.45 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
    • Diámetro de corte (DC) 12 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 12 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
    • Número de labios (NOF) 4
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
    • Longitud funcional (LF) 16.5 mm
    • fz(max) 0.11 mm/tooth
    • Longitud total (OAL) 24.45 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 90 Degrees
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

    De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra