MM EC080E05R0CF-4T05 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral Antivibratorias, para Aplicaciones de Desbaste y Acabado

Número de artículo: 5696221
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5696221
EAN / GTIN 7291075258240
Número del fabricante 5696221
Número L L24060 374

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 17.1 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.09 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 17.1 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 90 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra