Plato de granulado de metal duro, ⌀ de muela: 115mm

Número de artículo: 569610 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Descripción de la forma: oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Velocidad circunf. máxima: 63

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Granulado de MD
Descripción de la forma oblicuo
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Plato portante Plato de acero
Optimizado para material de trabajo Plásticos reforzados con fibra; Piedra; Paneles de fibra-yeso; Goma
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 63 m/s
Velocidad de giro máxima 10.500 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 569610 115
EAN / GTIN 4027497070534
Número del fabricante A58031153E0000081

Descripción

Ejecución:

Plato de acero con granulado MD soldado. Durabilidad muy prolongada y eliminación extremadamente elevada; grano medio.

Aplicación:

Rectificado, alineación, adaptación de PRFV, arenisca calcárea, placas de yeso, hormigón esponjoso, goma. Alisado de residuos de encofrado en hormigón visto.

Nota:

No para el uso en metal. Trabajar con una presión de aplicación reducida. Evitar solicitaciones de choque. Velocidad de giro máxima 63 m/s (10500 rpm).