MM FF.750R.08-2T12 IC908 Cabezas de Metal Duro Integral de 2 Labios FEEDMILL para Fresado con Avances Muy Rápidos y Pequeñas Profundidades de Corte

Número de artículo: 5692782
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTIFEEDMASTER
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5692782
EAN / GTIN 7291075171006
Número del fabricante 5692782
Número L L24060 838

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 0,726″
  • Características de la interfaz T12
  • Diámetro del filo de corte (DC): 3/4″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,056″
  • Número de filos de corte (NOF): 2
  • Longitud total (OAL): 31,2″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.726″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Radio de punta (RE): 0.079″
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3/4″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.056″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 0.685″
  • fz(max): 0.0591 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 31.2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 7 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 100 Degrees

De la misma serie "MULTIFEEDMASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra