MM EA080B05R0.5-2T05 IC08 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para el Mecanizado de Aluminio con Elevados Índices de Extracción de Metal

Número de artículo: 5691345
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5691345
EAN / GTIN 7291075164923
Número del fabricante 5691345
Número L L24060 297

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 17.1 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.09 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 17.1 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra