ADMT 1505PDR-HS IC950 Plaquitas con Un Filo de Corte Fragmentador de Viruta para Desbaste

Número de artículo: 5690088
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELISHRED
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5690088
EAN / GTIN 7291075038606
Número del fabricante 5690088
Número L L23910 395

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.85 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.92 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 14 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.85 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.92 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2