Minicinta abrasiva ⌀ 100 × 100 mm 280

Número de artículo: 568558 280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,91 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,26 € / Unidad
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Comparación de granulado 280
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ cinta abrasiva 100 mm
Anchura cinta abrasiva 100 mm
Cinta abrasiva longitud 320 mm
Ejecución A vfn
Color azul
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 568558 280
EAN / GTIN 4062406297954
Número del fabricante 568558 280

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Minicintas abrasivas ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Minicintas abrasivas de fieltro para alisado, satinado y acabado.
Con base de capa para el apoyo fácil en todos los cilindros.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.° 568570568577 (⌀ de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000 rpm.