{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Corindón | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 400 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ cinta abrasiva | 90 mm | |
Anchura cinta abrasiva | 100 mm | |
Quality Dress | KK770J | |
Máquina de accionamiento | Satinadora | |
Velocidad de giro máxima | 5.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cinta abrasiva |
Número de artículo | 568556 400 | |
EAN / GTIN | 4018875275672 | |
Número del fabricante | 727567 |