Minicinta abrasiva ⌀ 90 × 100 mm 120

Número de artículo: 568537 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,10 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,41 € / Unidad
a petición
En stock
288 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 120
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ cinta abrasiva 90 mm
Anchura cinta abrasiva 100 mm
Cinta abrasiva longitud 289 mm
Quality Dress 237AA
Denominación granulométrica 3M A160
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 568537 120
EAN / GTIN 8718734418634
Número del fabricante 7000059972

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Barnices
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Minicintas abrasivas ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
La superficie piramidal finamente estructurada garantiza el mejor acabado con una vida útil máxima. Especialmente indicada para el rectificado intermedio de chapas de acero fino.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.° 568570568577 (⌀ de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000 rpm.