Cilindro lijador material no tejido ondulado 400

Número de artículo: 568479 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,69 € / Unidad
  • de 2Unidad
    16,41 € / Unidad
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Comparación de granulado 400
Soporte del abrasivo Material no tejido para limpieza
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de rodillo 100 mm
Anchura rodillo 50 mm
N.º revoluciones recomend. 2.800 min-1
Tipo de producto Cilindro lijador de material no tejido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 568479 400
EAN / GTIN 4045197680709
Número del fabricante 568479 400

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Dimensiones estándar ⌀ 100 × 100 mm y variante estrecha ⌀ 100 × 50 mm para el mecanizado de superficies pequeñas. Taladro de asiento ⌀ 19 mm con ranura de chaveta múltiple.
Material no tejido abrasivo sinusoidal sin cantos cortados.
Mezclado con carburo de silicio (SiC).

Aplicación:

Para el deslustrado y el pulido uniformes.

Nota:

Para la compensación de anchos en cilindros delgados ⌀ 100 × 50 mm, emplear juego de anillos distanciadores n.º 568439.