{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Comparación de granulado | 280 | |
Soporte del abrasivo | Material no tejido para limpieza | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de rodillo | 100 mm | |
Anchura rodillo | 50 mm | |
⌀ de perforación | 19 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 2.800 min-1 | |
Tipo de producto | Cilindro lijador de material no tejido |
Número de artículo | 568474 280 | |
EAN / GTIN | 4045197680648 | |
Número del fabricante | 568474 280 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cilindro lijador de fieltro (A) 280
a petición
En stock
210 piezas en stock
desde
1
Unidades
23,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
2
Unidades
19,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
296 piezas en stock
27,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
31,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
N.º revoluciones recomend. | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 | |
Comparación de granulado | 280 | 280 | |
Símbolo de medio abrasivo | A | A | ZA |
Soporte del abrasivo | Material no tejido para limpieza | Material no tejido para limpieza | |
Anchura rodillo | 50 mm | 100 mm | 100 mm |
Tipo de producto | Cilindro lijador de material no tejido | Cilindro lijador de material no tejido | Cilindro lijador de material no tejido |