Cilindro lijador tejido (A), ⌀ 100×50 mm, Tamaño de grano: 120

Número de artículo: 568464 120
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,00 € / Unidad
  • de 2Unidad
    16,67 € / Unidad
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 120
Soporte del abrasivo Tejido
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de rodillo 100 mm
Anchura rodillo 50 mm
⌀ de perforación 19 mm
N.º revoluciones recomend. 3.700 min-1
Tipo de producto Cilindro lijador tejido ranurado

Identificación y clasificación

Número de artículo 568464 120
EAN / GTIN 4045197680679
Número del fabricante 568464 120
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de láminas del tejido abrasivo en forma de abanico alrededor del eje del cilindro de rectificado. Dimensiones estándar ⌀ 100 × 100 mm y variante estrecha ⌀ 100 × 50 mm para el mecanizado de superficies pequeñas. Taladro de asiento ⌀ 19 mm con ranura de chaveta múltiple.

Aplicación:

Para desoxidación, decapado, desbarbado y el rectificado longitudinal.

Nota:

Para la compensación de anchos en cilindros delgados ⌀ 100 × 50 mm, emplear juego de anillos distanciadores n.º 568439.