Cilindro lijador tejido (CER), ⌀ 100 × 100 mm, Granulación: 60

Número de artículo: 568463 60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 60
Soporte del abrasivo Tejido
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de rodillo 100 mm
Anchura rodillo 100 mm
⌀ de perforación 19 mm
N.º revoluciones recomend. 3.700 min-1
Tipo de producto Cilindro lijador tejido ranurado

Identificación y clasificación

Número de artículo 568463 60
EAN / GTIN 4062406287078
Número del fabricante 568463 60
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de láminas del tejido abrasivo en forma de abanico alrededor del eje del cilindro de rectificado. Dimensiones estándar ⌀ 100 × 100 mm y variante estrecha ⌀ 100 × 50 mm para el mecanizado de superficies pequeñas. Taladro de asiento ⌀ 19 mm con ranura de chaveta múltiple.

Aplicación:

Grano de cerámica (CER) ideal para el mecanizado de aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Capacidad abrasiva elevada y rectificado frío.

Nota:

Para la compensación de anchos en cilindros delgados ⌀ 100 × 50 mm, emplear juego de anillos distanciadores n.º 568439.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra