ABS digital Borematic en un juego, 25-50 mm, juego completo

Número de artículo: 568-957
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
    Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 568-957
    EAN / GTIN 4946368636818
    Número del fabricante 568-957
    Número L L40010 7912

    Descripción

    Descripción:

    Un dispositivo de medición interno de 3 puntos con un mecanismo de resorte. Cada juego contiene un dispositivo de medición que incluye un cabezal de medición del tamaño especificado. El ABSOLUTE Borematic le ofrece las siguientes ventajas: Mediciones sencillas y rápidas. Los pasadores recubiertos de titanio brindan una excelente durabilidad y resistencia al impacto. Fácil lectura de los valores medidos gracias a la gran pantalla LCD con una altura de dígitos de 11 mm. La unidad de visualización giratoria de 330 ° permite una lectura fácil en cualquier ángulo de trabajo. Función de evaluación de tolerancia GO / NG. Un bloqueo de función protege contra cambios en la configuración por parte de personas no autorizadas

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 25 - 50
    Incremento de dígitos: 0,001 mm
    Pantalla: LCD, altura de los caracteres: 11 mm
    ON/OFF: Sí
    ABS / INC (INC CERO): Sí
    DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, 1 pila, certificado de prueba de funcionamiento
    Alimentación: 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 5000 horas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra