Borematic ABS digital en un juego, 6-12 mm, juego completo

Número de artículo: 568-955
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 568-955
EAN / GTIN 4946368636795
Número del fabricante 568-955
Número L L40010 7913

Descripción

Descripción:

Un dispositivo de medición interno de 3 puntos con un mecanismo de resorte. Cada juego contiene un dispositivo de medición que incluye un cabezal de medición del tamaño especificado. El ABSOLUTE Borematic le ofrece las siguientes ventajas: Mediciones sencillas y rápidas. Los pasadores recubiertos de titanio brindan una excelente durabilidad y resistencia al impacto. Fácil lectura de los valores medidos gracias a la gran pantalla LCD con una altura de dígitos de 11 mm. La unidad de visualización giratoria de 330 ° permite una lectura fácil en cualquier ángulo de trabajo. Función de evaluación de tolerancia GO / NG. Un bloqueo de función protege contra cambios en la configuración por parte de personas no autorizadas

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 6 - 12
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres: 11 mm
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, 1 pila, certificado de prueba de funcionamiento
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5000 horas