Boremático ABS digital, pulgadas / métrico, 4.5-5 ″

Número de artículo: 568-475
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
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 568-475
EAN / GTIN 4946368636702
Número del fabricante 568-475
Número L L40010 9902

Descripción

Descripción:

Tambor graduado y manguito, cromado satinado, hasta 12 mm: Ø 17 mm sobre 12 mm: Ø 23 mm

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 4,5 - 5
Valor del paso de los dígitos: 0,00005″ / 0,001 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres: 11 mm
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, 1 pila, certificado de prueba de funcionamiento
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5000 horas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra