Muela ABRALON™ 500

Número de artículo: 567901 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,90 € / Unidad
  • de 20Unidad
    2,42 € / Unidad
a petición
En stock
649 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ABRALON™
    Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
    Símbolo de medio abrasivo SiC
    Tamaño de grano 500
    Soporte del abrasivo Red tejida
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    ⌀ de muela 77 mm
    Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
    Velocidad circunf. máxima 40 m/s
    Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 567901 500
    EAN / GTIN 6416868620696
    Número del fabricante 8A20302051

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Plástico, PRFV
     
    Piedra
     
    Barnices
     
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    El sistema de acabado patentado ABRALON™ consiste en una red tejida con recubrimiento de carburo de silicio sobre una delgada base de espuma. Ofrece las siguientes ventajas:
    • La red de rectificado permite la libre circulación de agua y aire, el polvo de amoladura se elimina eficazmente.
    • Alta efectividad − tiempo de trabajo reducido y larga vida útil.

    Aplicación:

    Para la rectificación manual y mecanizada en seco y en húmedo de contornos, formas, metales con altas exigencias hacia la superficie hasta el pulido previo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra