Placa pulidora de diamante CaraFin, ⌀ 150 mm, Tamaño de grano: D10µm

Número de artículo: 567899 D10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
212 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano (µm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CaraFin
Símbolo de medio abrasivo D
⌀ de muela 150 mm
Etapa de pulido Pulido final
Color naranja
Tipo de producto Placa pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567899 D10
EAN / GTIN 4062406295684
Número del fabricante 567899 D10

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Espuma para pulir CaraFin, con adherencia, de material elástico de PU y recubierta de grano de diamante. Grado de dureza de espuma adaptada de manera ideal a la etapa de pulido. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.

Aplicación:

Máxima flexibilidad y adaptación a los contornos. Sin pasta para pulir.

Idóneo para:

Plato de apoyo de PU n.° 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; plato para pulir n.° 567762 150.
N.° 077771 PE14-118 y 077771 XCE10-8125.

Nota:

Encontrará otras espumas para pulir CaraFin en el grupo de productos 55 del catálogo.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra