Placa pulidora de diamante CaraFin D20 µm

Número de artículo: 567896 D20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
214 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación (µm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie CaraFin
    Símbolo de medio abrasivo D
    ⌀ de muela 34 mm
    Etapa de pulido Pulido final
    Color amarillo
    Tipo de producto Placa pulidora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 567896 D20
    EAN / GTIN 4062406135621
    Número del fabricante 567896 D20

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Barnices
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Espuma para pulir CaraFin, con adherencia, de material elástico de PU y recubierta de grano de diamante. Grado de dureza de espuma adaptada de manera ideal a la etapa de pulido. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.

    Aplicación:

    Máxima flexibilidad y adaptación a los contornos. Sin pasta para pulir.

    Idóneo para:

    Plato de apoyo de PU n.° 567892 / 567893 y AROS_B.

    Nota:

    Encontrará otras espumas para pulir CaraFin en el grupo 55 del catálogo.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra