{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | ABRANET® | |
Medio abrasivo | Óxido de aluminio (A) | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 400 | |
Soporte del abrasivo | Tejido de poliamida | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 34 mm | |
Velocidad circunf. máxima | 40 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |
Número de artículo | 567803 400 | |
EAN / GTIN | 6416868362886 | |
Número del fabricante | 5420905041 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Disco de lijado con adherencia ABRANET®, ⌀ 34 mm, Granulación: 400
a petición
En stock
365 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
0,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
0,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Tamaño de grano | 400 | 400 |
Velocidad circunf. máxima | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ de muela | 34 mm | 150 mm |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |
Tipo de producto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |