Muela abrasiva con Cierre por adherencia ABRANET® 80

Número de artículo: 567802 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,37 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,14 € / Unidad
a petición
En stock
2.792 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ABRANET®
    Símbolo de medio abrasivo A
    Tamaño de grano 80
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    ⌀ de muela 125 mm
    Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
    Velocidad circunf. máxima 40 m/s
    Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 567802 80
    EAN / GTIN 6416868662955
    Número del fabricante 5423205080

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Barnices
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muelas abrasivas con adherencia compuestas de tejido de poliamida recubierto de grano abrasivo en estructura de retícula con miles de taladros.

    Ventaja:

    • Rectificado sin generación de polvo: contaminación mínima del puesto de trabajo y del medio ambiente.
    • Sin embotamiento de la muela abrasiva (defecto de superficie, se evitan nudos de polvo).
    • Garantiza superficies de mejor calidad reduciendo el consumo del medio abrasivo.
    • Alta efectividad − la capacidad abrasiva se multiplica según la superficie.

    Aplicación:

    Rectificación de barnices, material de relleno, imprimación, plásticos (con refuerzo de fibras), aleación de metales no férricos y de aluminio, componentes de muebles.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra