{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | ABRANET® | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 180 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 77 mm | |
Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica | |
Velocidad circunf. máxima | 40 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |
Número de artículo | 567801 180 | |
EAN / GTIN | 5435006666533 | |
Número del fabricante | 5420305018 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Muela abrasiva con Cierre por adherencia ABRANET®, ⌀ 77 mm, Tamaño de grano: 180
a petición
En stock
439 piezas en stock
0,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
215 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
50
Unidades
0,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica | Lijadora excéntrica |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Tamaño de grano | 180 | 180 |
Velocidad circunf. máxima | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ de muela | 77 mm | 150 mm |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |
Tipo de producto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |