Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A) Perforación 8x, ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 567745 40
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,61 € / 1 Unidad
  • de 50Unidad
    0,51 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 40
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 125 mm
Número taladros de aspiración 8
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Identificación y clasificación

Número de artículo 567745 40
Copiar
EAN / GTIN 4002748776588
Copiar
Número del fabricante 177658
Copiar
Fabricante Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
apto para / [m/min]
 
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 55 HRC
apto para / [m/min]
 
Acero < 60 HRC
apto para / [m/min]
 
Acero < 67 HRC
apto para / [m/min]
 
INOX
apto para / [m/min]
 
Ti
apto para / [m/min]
 
CuZn
apto para / [m/min]
 
Plástico, PRFV
apto para / [m/min]
 
Madera
apto para / [m/min]
 
Barnices
apto para / [m/min]
 
Uni
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Papel abrasivo Starcke 540 FK (papel F, grano 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grano 240 − 800, recubrimiento estearato), alta resistencia y dispersión densa.
Alto rendimiento de abrasión gracias al grano de corindón con tratamiento especial (A).
La cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva para el cambio rápido de la muela abrasiva.
Con 8 perforaciones para Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 con aspiración.

Aplicación:

De uso universal para el rectificado de metal, metales no ferrosos, barniz, pintura, madera y plástico.
En lijadoras excéntricas con plato lijador con Cierre por adherencia, p. ej. n.º 567885 / 567990. Velocidad circunferencial máxima 40 m/s.