Muela abrasiva con cierre por adherencia (CER) Perforación múltiple 60

Número de artículo: 567557 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,09 € / Unidad
  • de 100Unidad
    0,91 € / Unidad
a petición
En stock
1.358 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica; A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie IRIDIUM®
Medio abrasivo Grano de cerámica (CER); Partículas minerales de óxido de aluminio (A)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica; A
Tamaño de grano 60
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 150 mm
Aspiración del polvo posible
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567557 60
EAN / GTIN 6416868234978
Número del fabricante 246CH05060

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas con cierre por adherencia con soporte de papel. El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro. La cara posterior está forrada con terciopelo de bucles.
Disco de lijado de unión autoadherente MIRKA IRIDIUM® con una mezcla de grano de cerámica (CER) y grano de óxido de aluminio (A), recubrimiento repelente del polvo, alta capacidad abrasiva y larga durabilidad.

Aplicación:

En lijadoras excéntricas con plato abrasivo con cierre por adherencia p. ej. n.º 567990 (posibilidad de aspiración del polvo). Producto “allround” universal para el rectificado basto, intermedio y fino en todas las superficies de metal y de plástico, sistemas de barniz y maderas.
Ideal para superficies blandas y duras.