{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Corindón normal (A) | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Comparación de granulado | 150 | |
Grado de finura | medio | |
Grado dureza | medio | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | plano | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Ejecución | 6 A medium | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 60 m/s | |
Tipo de producto | Muela compacta |
Número de artículo | 567006 150 | |
EAN / GTIN | 4067263723714 | |
Número del fabricante | 567006 150 |