{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Carburo de silicio (SiC) | |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
Comparación de granulado | 280 | |
Grado de finura | fino | |
Grado dureza | blando | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela D | 150 mm | |
Anchura de muela T | 3 mm | |
⌀ de perforación H | 25 mm | |
Ejecución | 3S fine | |
Velocidad circunf. máxima | 60 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 7.500 min-1 | |
Tipo de producto | Muela compacta |
Número de artículo | 566987 280 | |
EAN / GTIN | 4045197719041 | |
Número del fabricante | 566987 280 |