Plato lijador con cierre por adherencia Rosca M 14 178 mm

Número de artículo: 566960 178
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) precio unitario incly. IVA
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 178 mm
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566960 178
EAN / GTIN 4001895411304
Número del fabricante 566960 178

Descripción

Ejecución:

Lado adherente con sistema de gancho en doble T, para una adherencia segura de las muelas con cierre por adherencia de material no tejido abrasivo.

Idóneo para:

Para discos con cierre por adherencia sin punta de centrado.

Atención:

Velocidad circunferencial máxima en amoladoras angulares con muelas abrasivas con cierre por adherencia 40 m/s.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra