Disco con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo, ⌀ 125 mm, Comparación de granulado: 100

Número de artículo: 566950 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,63 € / Unidad
  • de 20Unidad
    3,02 € / Unidad
a petición
En stock
4.462 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 100
Grado de finura grueso
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 125 mm
Ejecución A crs
Color marrón
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566950 100
EAN / GTIN 4045197566218
Número del fabricante 566950 100

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Discos abrasivos de material no tejido con Cierre por adherencia y base del tejido cosida para una buena adherencia. Con núcleo de centrado extraíble para un posicionamiento y una adherencia de la muela en el plato de apoyo más precisos (reducción del nivel de vibración en un 50 % aprox.con el plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566965).

Aplicación:

En lijadoras angulares con plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566960 o 566965.
Para acabar, matear, alisar con una clara reducción de las profundidades de rugosidad y para trabajos de limpieza (p. ej. eliminación de colores de revenido) y desbarbado fáciles.

Nota:

Muelas abrasivas con cierre por adherencia para desbastado, ver n.º 567705ss.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Disco con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo, ⌀ 125 mm, Comparación de granulado: 100

Disco con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo, ⌀ 125 mm, Comparación de granulado: 100

a petición
En stock
4.462 piezas en stock
desde 1  Unidades
3,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 20  Unidades
3,02 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.376 piezas en stock
desde 1  Unidades
4,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
3,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
133 piezas en stock
5,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ejecución A crs A crs A crs
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Grado de finura grueso grueso grueso
Comparación de granulado 100 100 100
Velocidad circunf. máxima 40 m/s 40 m/s 50 m/s
⌀ de muela 125 mm 125 mm 125 mm
Símbolo de medio abrasivo A A A

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra