MT LNHU 1403 E32UN IC908 Plaquitas para Fresado Exterior de Roscas Americanas (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS), Perfil Total. Para la Industria General

Número de artículo: 5669470
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5669470
    EAN / GTIN 7291075375626
    Número del fabricante 5669470
    Número L L24290 117

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 14 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 3.2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 7.9 mm, Paso de rosca (TP) 0.794 mm, Hilos por pulgada (TPI) 32 Threads/″

    Característica:

    • Longitud de la plaquita (INSL) 14 mm
    • Espesor total de la plaquita (S1) 3.2 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 7.9 mm
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Paso de rosca (TP) 0.794 mm
    • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
    • Hilos por pulgada (TPI) 32 Threads/″

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra