EC-B6 20-76C20R2H140 IC702 Fresas de Metal Duro Integral Extra Largas de 6 Labios, Hélice de 45º, para Acabado en Materiales Templados de Hasta 65 HRC

Número de artículo: 5669231
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5669231
EAN / GTIN 7291075023121
Número del fabricante 5669231
Número L L24180 1625

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 76 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 140 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 76 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Diámetro del cuello (DN) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra