Disco con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo GB-DH 50

Número de artículo: 566903 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,28 € / Unidad
  • de 50Unidad
    3,58 € / Unidad
a petición
En stock
135 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GB-DH
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Comparación de granulado 50
Grado de finura extra basta
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 125 mm
Quality Dress GB-DH
Ejecución A coarse super duty
Color azul
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566903 50
EAN / GTIN 50048011603419
Número del fabricante 7000046247

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Discos abrasivos de material no tejido con Cierre por adherencia y base del tejido cosida para una buena adherencia. Con núcleo de centrado extraíble para un posicionamiento y una adherencia de la muela en el plato de apoyo más precisos (reducción del nivel de vibración en un 50 % aprox.con el plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566965).
Muela de material no tejido muy agresiva con elevada estabilidad de cantos. El grano de cerámica (CER) incorporado posibilita un mayor grado de eliminación.

Aplicación:

Ideal para eliminar pequeños cordones de soldadura y para trabajos de limpieza y desbarbado más bastos. Se evita con seguridad el pulido inferior de la superficie.
En lijadoras angulares con plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566960 o 566965.

Nota:

Muelas abrasivas con cierre por adherencia para desbastado, ver n.º 567705ss.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra