EB-A2 005-004/04C4H45 IC702 Fresas Hemisféricas de Metal Duro Integral, 2 Labios, Hélice de 30°, para Paredes Delgadas y Materiales de Hasta 65 HRc

Número de artículo: 5669029
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5669029
    EAN / GTIN 7291075022100
    Número del fabricante 5669029
    Número L L24180 2621

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Diámetro de corte (DC) 0.5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.4 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 45 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
    • Radio de punta (RE) 0.25 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.005 mm
    • Diámetro de corte (DC) 0.5 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.4 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
    • Diámetro del cuello (DN) 0.45 mm
    • Longitud total (OAL) 45 mm
    • Tipo de mango Round
    • Longitud utilizable (LU) 4 mm

    De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra