MM EPG080/45-1T05 IC908 Cabeza Grabadora MULTI-MASTER de Un Solo Labio

Número de artículo: 5668959
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5668959
EAN / GTIN 7291075342833
Número del fabricante 5668959
Número L L24060 82

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Número de labios (NOF) 1, Longitud total (OAL) 17.1 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud funcional (LF) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 17.1 mm
  • Ángulo del perfil (PRFA) 45 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop