SD D50-7.0-R0.4-SP19 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T

Número de artículo: 5668880
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie T-SLOT
Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5668880
EAN / GTIN 7291075312270
Número del fabricante 5668880
Número L L24060 387

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm, Diámetro de corte (DC) 49.7 mm, Número de labios (NOF) 12, Longitud total (OAL) 14 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm
  • Diámetro de corte (DC) 49.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 7 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 9.8 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Longitud total (OAL) 14 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "T-SLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra