SD D50-5.0-R0.4-SP19 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T

Número de artículo: 5668878
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie T-SLOT
    Tipo de producto Fresa de ranuras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5668878
    EAN / GTIN 7291075312256
    Número del fabricante 5668878
    Número L L24060 378

    Descripción

    Descripción:

    Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm, Diámetro de corte (DC) 49.7 mm, Número de labios (NOF) 12, Longitud total (OAL) 14 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm
    • Radio de punta (RE) 0.4 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm
    • Diámetro de corte (DC) 49.7 mm
    • Ancho de corte (CW) 5 mm
    • Diámetro del agujero de fijación (D1) 9.8 mm
    • Número de labios (NOF) 12
    • Longitud total (OAL) 14 mm
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

    De la misma serie "T-SLOT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra