SD D32-M2.25-NO6-SP15 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para el Fresado de Engranajes, según Norma DIN 3972 Perfil Básico ,,

Número de artículo: 5668661
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie T-GEAR
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5668661
EAN / GTIN 7291075391152
Número del fabricante 5668661
Número L L24060 327

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de labios (NOF) 8, Longitud total (OAL) 7.7 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Ancho de corte (CW) 6.4 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 8.4 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Longitud funcional (LF) 7.7 mm
  • Longitud total (OAL) 7.7 mm

De la misma serie "T-GEAR" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra