MM ECF120-05/200-6T12 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Chaflanado y Avellanado

Número de artículo: 5668646
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5668646
EAN / GTIN 7291075173727
Número del fabricante 5668646
Número L L24060 301

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.45 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Diámetro de corte (DC) 5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 4.3 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 39.3 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.45 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Diámetro de corte (DC) 5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.3 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud funcional (LF) 25.5 mm
  • Longitud total (OAL) 39.3 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 30 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra