ONHU 070610-TR-MM IC830 Plaquitas Octogonales de Doble Cara con 16 Filos de Corte

Número de artículo: 5668250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5668250
    EAN / GTIN 7291075359794
    Número del fabricante 5668250
    Número L L23910 341

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 7 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.5 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 1 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 7 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 6.5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 16

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "HELIDO 800 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra