EB-A2 18-26W18E92 IC08 Fresas Económicas Hemisféricas de Metal Duro Integral, 2 Labios con Hélice de 30º,

Número de artículo: 5667665
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667665
EAN / GTIN 7291075200980
Número del fabricante 5667665
Número L L24180 146

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Diámetro de corte (DC) 18 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 26 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 92 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm
  • Radio de punta (RE) 9 mm
  • Diámetro de corte (DC) 18 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 26 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud total (OAL) 92 mm
  • Tipo de mango Weldon

De la misma serie "SOLIDMILL Tec Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop