{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
Grado dureza | duro | |
Grado de finura | muy basto | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | plano | |
⌀ de muela | 125 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Velocidad circunf. máxima | 60 m/s | |
N.º revoluciones recomend. | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 10.000 min-1 | |
Tipo de producto | Material no tejido de limpieza gruesa |
Número de artículo | 566750 125 | |
EAN / GTIN | 4045197566133 | |
Número del fabricante | 566750 125 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Muela de limpieza gruesa (SiC) 125 mm
a petición
En stock
1.725 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.154 piezas en stock
desde
1
Unidades
13,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
11,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.024 piezas en stock
desde
1
Unidades
18,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
15,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
N.º revoluciones recomend. | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 |
Descripción de la forma | plano | plano | plano |
Velocidad circunf. máxima | 60 | 60 | 60 |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | SiC | A |
Tipo de producto | Material no tejido de limpieza gruesa | Material no tejido de limpieza gruesa | Material no tejido de limpieza gruesa |