Descripción:
Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Tamaño de rosca 5/16-7/16, Tamaño de rosca 5/16-7/16, Tamaño de rosca 5/16-7/16, Tamaño de rosca 5/16-7/16, Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.5 mm
- Diámetro de corte (DC) 6 mm
- Número de labios (NOF) 4
- Longitud total (OAL) 64 mm
- Tipo de mango Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Tamaño de rosca 5/16-7/16
- Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″
- Longitud utilizable (LU) 17 mm