MT3 11U55D IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas Tipo U, Perfil Parcial 55º, para la Industria General

Número de artículo: 5667194
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5667194
    EAN / GTIN 7291075332162
    Número del fabricante 5667194
    Número L L24290 334

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 11 mm

    Característica:

    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 11 mm
    • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
    • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
    • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 12 Threads/″
    • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 7 Threads/″

    De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra