MTECS 03024C15 0.5ISO IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles ISO

Número de artículo: 5667129
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5667129
    EAN / GTIN 7291075145953
    Número del fabricante 5667129
    Número L L24210 15

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Diámetro de corte (DC) 2.4 mm, Longitud total (OAL) 39 mm, Paso de rosca (TP) 0.5 mm, Tamaño de rosca M3, Tamaño de rosca M3, Tamaño de rosca M3, Tamaño de rosca M3

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
    • Diámetro de corte (DC) 2.4 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Longitud total (OAL) 39 mm
    • Tipo de mango Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Paso de rosca (TP) 0.5 mm
    • Tamaño de rosca M3
    • Longitud utilizable (LU) 15.5 mm

    De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra